Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 38x4.5mm

  • ERIKS:10014864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,33/ meterexcl. btw

€ 17,34incl. btw

21,2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
47 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
95 %
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee