Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 143 mm |
Maximale werkdruk | 2 bar |
Minimum barstdruk | 6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 60 % |
Min. buigradius | 410 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 4.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |