Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 120x8mm

  • ERIKS:11195683
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
120 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
136 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Minimum barstdruk
9 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
350 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
4.14 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C