€ 51,48/ meterexcl. btw
€ 62,29incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
13,2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 8.5 mm |
Buitendiameter | 119 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 306 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 3.64 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |