€ 107,64/ meterexcl. btw
€ 130,24incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
20 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 10 mm |
Buitendiameter | 172 mm |
Maximale werkdruk | 2 bar |
Minimum barstdruk | 6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 456 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 6.3 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |