Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 24 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 75 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |