Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polymetra Clear |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 11 bar |
Minimum barstdruk | 33 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 95 % |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 60 m |
Gewicht | 0.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |