Eriks

Slang Polymetra Clear, rol=30m, inwendige diameter 60x6mm

  • ERIKS:10014868
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polymetra Clear
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Minimum barstdruk
15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.87 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 65 °C