€ 0,90/ meterexcl. btw
€ 1,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polyflex |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 3 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 5 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 33 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 25 mm |