Eriks

Slang Polyflex, rol=50m, uitwendige diameter 14x1,5

  • ERIKS:10015730
Image 1
Toepassing: Buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw.

Temperatuurbereik: -60 °C tot +100 °C

Uitvoering: wit, polyamide (Nylon), PA12

Koppelingen: Rectupush of Festo insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 3,12/ meterexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polyflex
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
11 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
80 mm