€ 1,73/ meterexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polyflex |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 70 mm |