Eriks

Slang Polyflex, rol=100m, uitwendige diameter 8x1

  • ERIKS:10014844
Image 1
Toepassing: Buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw.

Temperatuurbereik: -60 °C tot +100 °C

Uitvoering: wit, polyamide (Nylon), PA12

Koppelingen: Rectupush of Festo insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 0,99/ meterexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

612 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polyflex
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
50 mm