€ 0,48/ meterexcl. btw
€ 0,58incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polyflex |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 2 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 44 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 20 mm |