Eriks

Slang Polyflex blauw, rol=30m, uitwendige diameter 10x1

  • ERIKS:10014848
Image 1
Toepassing: Buigzame leiding als pneumatische smeer-, lucht- of koolzuurleiding in de apparatenbouw.

Temperatuurbereik: -60 °C tot +100 °C

Uitvoering: blauw, polyamide (Nylon), PA12

Koppelingen: Rectupush of Festo insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 95,88/ meterexcl. btw

€ 116,01incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Polyflex
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
30 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
60 mm