€ 0,69/ meterexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polyflex |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 26 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 30 mm |