€ 35,50/ meterexcl. btw
€ 42,96incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | POLYBAR |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 2.823 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -13 tot 140 °F |
Static wire | Nee |