Eriks

Slang Polybar rol=30m 32x5

  • ERIKS:11191892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,10/ meterexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
POLYBAR
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
42 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
48 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -25 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee