€ 10,58/ meterexcl. btw
€ 12,80incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
390 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Polybar |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 5 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 48 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.68 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Nee |