Eriks

Slang Polybar rol=30m 19x4,5

  • ERIKS:14613318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,81/ meterexcl. btw

€ 14,29incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
POLYBAR
Inwendige diameter
20 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
29 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
48 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.517 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -25 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee