€ 30,60/ meterexcl. btw
€ 37,03incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
9,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | POLYBAR |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.59 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -13 tot 140 °F |
Static wire | Nee |