Eriks

Slang Polybar FG rol=30m 38X6

  • ERIKS:11191913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,78/ meterexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
POLYBAR
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
50 mm
Maximale werkdruk
14 bar
Minimum barstdruk
42 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.204 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -25 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -13 tot 140 °F
Static wire
Nee