Eriks

Slang NTS Whiteplus set met spuitpistool en koppeling, rol=20m, inwendige diameter 12,5

  • ERIKS:12159062
Image 1
Toepassing
hoogwaardige, flexibele en licht gewicht waterslang in PVC voor vele doeleinden

Het gepatenteerde NTS inlagen pakket (Non Torsion System)voorkomt het knikken en verdraaien of torderen van de slang en geeft een superieure flexibiliteit. Hierdoor is het zeer aangenaam om frequent met deze slang te werken.
lood, cadmium en ftalaat vrij
Temperatuurbereik
-10 °C tot +60 °C
Barstdruk
veiligheidsfactor 2:1
Binnenwand
wit, voedselveilig PVC, met achterliggende zwarte UV protectie film om algengroei te voorkomen
Inlagen
geweven NTS inlagen
Buitenwand
geel PVC met blauw lengtestreep
UV bestendig

Met aansluiting en spuitstuk
Opslaan in lijst

€ 39,52/ stukexcl. btw

€ 47,82incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
NTS WHITEPLUS
Inwendige diameter
12.5 mm
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C