Eriks

Slang Norplast PUR-C 387 AS, rol=30m, inwendige diameter 76x8

  • ERIKS:13253645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,36/ meterexcl. btw

€ 109,34incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
NORPLAST PUR-C 387 AS
Inwendige diameter
76 mm
Wanddikte
8 mm
Met spiraal
Ja
Materiaal spiraal
PVC
Materiaal slang
PU (polyurethaan)
Transparant
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Buigradius
512 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Materiaal buitenwand
PVC
Rollengte
30 m
Static wire
Ja
Antistatisch
Ja
Maximale werkdruk
6 bar