€ 4,00/ meterexcl. btw
€ 4,84incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Nobelair Groen |
Inwendige diameter | 6 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 158 °F |
Static wire | Nee |