Eriks

Slang Nobelair AS/R blauw, rol=50m, inwendige diameter 12.7x3.15

  • ERIKS:13106901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,40/ meterexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Nobelair Blauw
Inwendige diameter
12.7 mm
Wanddikte
3.15 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C