Eriks

Slang Nobelair AS/R blauw ademlucht, rol=50m, inwendige diameter 10x3

  • ERIKS:13355695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,28/ meterexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

315 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Nobelair Blauw
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.14 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 158 °F
Static wire
Nee