Eriks

Slang Multipurpose, rol=50m, inwendige diameter 63x6mm

  • ERIKS:14509571
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multipurpose
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
75 mm
Maximale werkdruk
4.5 bar
Minimum barstdruk
13.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
1.39 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -25 tot 60 °C