€ 9,72/ meterexcl. btw
€ 11,76incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 140 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |