Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 24 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |