€ 13,25/ meterexcl. btw
€ 16,03incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose |
Inwendige diameter | 51 mm |
Wanddikte | 5.2 mm |
Buitendiameter | 61.4 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.05 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 149 °F |
Static wire | Nee |