Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 9.5 mm |
Buitendiameter | 171 mm |
Maximale werkdruk | 2 bar |
Minimum barstdruk | 6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 600 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 5 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |