€ 51,48/ meterexcl. btw
€ 62,29incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 8.3 mm |
Buitendiameter | 143.6 mm |
Maximale werkdruk | 2.5 bar |
Minimum barstdruk | 7.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 3.9 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -25 tot 60 °C |