Eriks

Slang Multipurpose, rol=30m, inwendige diameter 120x8mm

  • ERIKS:14509574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,98/ meterexcl. btw

€ 52,01incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multipurpose
Inwendige diameter
120 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
136 mm
Maximale werkdruk
2.5 bar
Minimum barstdruk
7.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
480 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
3.6 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -25 tot 60 °C