Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 7 mm |
Buitendiameter | 259 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Minimum barstdruk | 15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 450 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |