€ 24,84/ meterexcl. btw
€ 30,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 89 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 12 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Static wire | Nee |