Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Maximale werkdruk | 4.5 bar |
Minimum barstdruk | 13.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 85 % |
Min. buigradius | 510 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Nee |