Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus |
Inwendige diameter | 152 mm |
Wanddikte | 9 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 80 % |
Min. buigradius | 760 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 5 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Nee |