€ 22,75/ meterexcl. btw
€ 27,53incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Maximale werkdruk | 4.5 bar |
Minimum barstdruk | 13.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -40 tot 45 °C |
Static wire | Ja |