Eriks

Slang Multipurpose Plus Cu-AS, rol=50m, inwendige diameter 38x4.2mm

  • ERIKS:11197054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,10/ meterexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verkocht per: 360Min. order: 360

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multipurpose Plus Cu-AS
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
4.2 mm
Buitendiameter
46.4 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
130 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.66 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -40 tot 45 °C
Static wire
Ja