€ 37,30/ meterexcl. btw
€ 45,13incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 6.7 mm |
Buitendiameter | 103.4 mm |
Maximale werkdruk | 3.5 bar |
Minimum barstdruk | 10.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 360 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -40 tot 45 °C |
Static wire | Ja |