€ 49,46/ meterexcl. btw
€ 59,85incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 7.5 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 440 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 3.1 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -40 tot 45 °C |
Static wire | Ja |