€ 38,38/ meterexcl. btw
€ 46,44incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 7.3 mm |
Buitendiameter | 116.6 mm |
Maximale werkdruk | 3 bar |
Minimum barstdruk | 9 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 410 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -40 tot 45 °C |
Static wire | Ja |