€ 20,59/ meterexcl. btw
€ 24,91incl. btw
Verkocht per: 700Min. order: 700
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multipurpose AS |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 139 mm |
Maximale werkdruk | 5.5 bar |
Minimum barstdruk | 16.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 380 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van -4 tot 140 °F |
Static wire | Ja |