Eriks

Slang Multipurpose AS, rol=50m, inwendige diameter 51x5,4

  • ERIKS:12407277
Image 1
Toepassing
  • robuuste en zeer flexibele zuigslang voor algemene industriële toepassingen
  • ook geschikt voor lichte overdruk
  • geschikt voor aan- en afvoer van water, vervuild water met lichte chemicaliën, modder, gier, etc.
  • bijzonder geschikt voor rioolreinigers
Temperatuurbereik
-20 °C tot +60 °C
Uitvoering
  • PVC, grijs, voorzien van een harde, stootvaste blauwe spiraal
  • inwendig glad, uitwendig licht gegolfd en slijtvast
  • soepel en bestand tegen vervorming, ook bij lage temperaturen
  • afleiden van elektrostatische oplading door middel van de static wire
Markering
"MULTIPURPOSE ..MM MADE IN EU"
Koppelingen
naar keuze
Montagewijze
FIXXED slangklemmen
Opslaan in lijst

€ 25,85/ meterexcl. btw

€ 31,28incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

554 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multipurpose AS
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
5.4 mm
Buitendiameter
134 mm
Maximale werkdruk
6.5 bar
Minimum barstdruk
19.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
255 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
1.03 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 140 °F
Static wire
Ja