€ 1,47/ meterexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multi Red |
Inwendige diameter | 6 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 25 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.11 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |