€ 3,07/ meterexcl. btw
€ 3,71incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multi Red |
Inwendige diameter | 13.2 mm |
Wanddikte | 3.3 mm |
Buitendiameter | 19.8 mm |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Minimum barstdruk | 36 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |