Eriks

Slang Multibar Rood, rol=50m, inwendige diameter 10x3mm

  • ERIKS:11085833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,71/ meterexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multi Red
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
45 bar
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.15 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C