Eriks

Slang Multibar Groen, rol=50m, inwendige diameter 6x3mm

  • ERIKS:11166730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,47/ meterexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Multi Green
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
12 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
45 bar
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.11 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C