€ 4,50/ meterexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
2050 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multi Blue |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |