€ 3,71/ meterexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Multi Blue |
Inwendige diameter | 10 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Minimum barstdruk | 45 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |